Motion
ZUSA-HT-767
Scellement É.-U. - 10 pi Longueur
N° D’ARTICLE MI11449651
N° MFRZUSA-HT-767
Price$368.35/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellement É.-U. - 10 pi Longueur
N° D’ARTICLE MI11449651
N° MFRZUSA-HT-767
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
Price$368.35/each

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    4 po
  • Diamètre intérieur
    1-1/2 po
  • Longueur
    10 pi
  • Pression de fonctionnement
    40 psi
  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Épaisseur du mur
    1/4 po

Details

  • Couleur
    Effacer
  • Duromètre
    70A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Silicone
  • Plage de température
    -120° à 480° F
  • CUP_NON
    193005154677

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE EN SILICONE ZUSA-HT-767 FDA - TRANSPARENT
  • Ce silicone est très flexible et répond aux normes de la FDA pour une utilisation avec de l’eau, des aliments et des boissons
  • Il est souvent utilisé dans la transformation des aliments, le transfert de l’air et de l’eau, ainsi que dans les brasseries et les distilleries.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté