Motion
ZUSA-HT-3113
Scellement É.-U. - 25 pi Longueur
N° D’ARTICLE MI11449703
N° MFRZUSA-HT-3113
Prix112.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellement É.-U. - 25 pi Longueur
N° D’ARTICLE MI11449703
N° MFRZUSA-HT-3113
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
Prix112.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    1-3/4 po
  • Diamètre intérieur
    1/2 po
  • Longueur
    25 pi
  • Pression de fonctionnement
    40 psi
  • Diamètre extérieur
    5/8 po
  • Épaisseur du mur
    1/16 po

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Duromètre
    50A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Silicone
  • Plage de température
    -120° à 480° F
  • CUP_NON
    193005965303

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE EN SILICONE ZUSA-HT-3113 FDA SOUPLE -
  • Ce silicone est très flexible et répond aux normes de la FDA pour une utilisation avec de l’eau, des aliments et des boissons
  • Il est souvent utilisé dans la transformation des aliments, le transfert de l’air et de l’eau, ainsi que dans les brasseries et les distilleries.