Motion
ZUSA-HT-2278
Tubulure de scellement USA - DI 1 po, D.E. 1-1/4 po, Longueur 5 pi, matériau PVC
N° D’ARTICLE MI11450204
N° MFRZUSA-HT-2278
Prix28.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement USA - DI 1 po, D.E. 1-1/4 po, Longueur 5 pi, matériau PVC
N° D’ARTICLE MI11450204
N° MFRZUSA-HT-2278
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
Prix28.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    1-1/4 po
  • Longueur
    5 pi
  • Pression de fonctionnement
    20 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    1 po
  • Diamètre extérieur du tube
    1-1/4 po
  • Épaisseur du mur
    1/8 po

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Duromètre
    65A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    PVC
  • Plage de température
    -40° à 140° F
  • CUP_NON
    193005970659

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE EN PVC ZUSA-HT-2278 3A - D.I. 1 PO X 1-1
  • Cette tubulure en PVC de haute pureté est fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et certifiée conforme aux normes 3A pour les applications alimentaires, de boissons, laitières et pharmaceutiques
  • Il est incolore et transparent pour observer facilement le débit
  • Le PVC est utilisé à des fins générales et peut résister à une vaste gamme de produits chimiques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon