Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure1-1/4 po
- Longueur5 pi
- Pression de fonctionnement20 psi
- Diamètre intérieur du tube1 po
- Diamètre extérieur du tube1-1/2 po
- Épaisseur du mur1/4 po
Détails
- CouleurEffacer
- Duromètre65A
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielPVC
- Plage de température-40° à 140° F
- CUP_NON193005970666
Aperçu
Description du fabricant
TUBULURE EN PVC ZUSA-HT-3572 3A - D.I. 1 PO X 1-1
- Cette tubulure en PVC de haute pureté est fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et certifiée conforme aux normes 3A pour les applications alimentaires, de boissons, laitières et pharmaceutiques
- Il est incolore et transparent pour observer facilement le débit
- Le PVC est utilisé à des fins générales et peut résister à une vaste gamme de produits chimiques