Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure5/8 po
- Longueur2 pi
- Pression de fonctionnement25 psi
- Diamètre intérieur du tube3/16 po
- Diamètre extérieur du tube5/16 po
- Épaisseur du mur1/16 po
Détails
- CouleurEffacer
- Duromètre65A
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielPVC
- Plage de température-40° à 140° F
- CUP_NON193005970710
Aperçu
- Cette tubulure en PVC de haute pureté est fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et certifiée conforme aux normes 3A pour les applications alimentaires, de boissons, laitières et pharmaceutiques
- Il est incolore et transparent pour observer facilement le débit
- Le PVC est utilisé à des fins générales et peut résister à une vaste gamme de produits chimiques