Motion
ZUSA-HT-3585
Tubulure de scellement USA - 3/16 po DI, 7/16 po DE, 2 pi de longueur, matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI11450211
N° MFRZUSA-HT-3585
Prix5.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement USA - 3/16 po DI, 7/16 po DE, 2 pi de longueur, matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI11450211
N° MFRZUSA-HT-3585
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
Prix5.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    5/8 po
  • Longueur
    2 pi
  • Pression de fonctionnement
    25 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    3/16 po
  • Diamètre extérieur du tube
    7/16 po
  • Épaisseur du mur
    1/8 po

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Duromètre
    65A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    PVC
  • Plage de température
    -40° à 140° F
  • CUP_NON
    193005970727

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE EN PVC ZUSA-HT-3585 3A - D.I. 3/16 PO X
  • Cette tubulure en PVC de haute pureté est fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et certifiée conforme aux normes 3A pour les applications alimentaires, de boissons, laitières et pharmaceutiques
  • Il est incolore et transparent pour observer facilement le débit
  • Le PVC est utilisé à des fins générales et peut résister à une vaste gamme de produits chimiques

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif