Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure2 po
- Longueur2 pi
- Pression de fonctionnement15 psi
- Diamètre intérieur du tube2 po
- Diamètre extérieur du tube2-1/2 po
- Épaisseur du mur1/4 po
Details
- CouleurEffacer
- Duromètre65A
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielPVC
- Plage de température-40° à 140° F
- CUP_NON193005970857
Aperçu
Description du fabricant
TUBULURE EN PVC ZUSA-HT-2296 3A - D.I. 2" X 2-1
- Cette tubulure en PVC de haute pureté est fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et certifiée conforme aux normes 3A pour les applications alimentaires, de boissons, laitières et pharmaceutiques
- Il est incolore et transparent pour observer facilement le débit
- Le PVC est utilisé à des fins générales et peut résister à une vaste gamme de produits chimiques