Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure1-1/2 po
- Longueur10 pi
- Pression de fonctionnement140 psi
- Diamètre intérieur du tube1-1/2 po
- Diamètre extérieur du tube2 po
- Épaisseur du mur1/4 po
Details
- CouleurEffacer
- Duromètre65A
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielPVC
- Type de renforcementTresse en polyester
- Plage de température-40° à 140° F
- CUP_NON193005971083
Aperçu
Description du fabricant
TUBULURE EN PVC RENFORCÉ ZUSA-HT-2167 3A -
- Cette tubulure en PVC de haute pureté est fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et certifiée conforme aux normes 3A pour les applications alimentaires, de boissons, laitières et pharmaceutiques
- Il est incolore et transparent pour observer facilement le débit
- Il est également renforcé par une tresse en polyester pour résister à des pressions plus élevées
- Le PVC est utilisé à des fins générales et peut résister à une vaste gamme de produits chimiques.