Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure1-5/8 po
- Longueur25 pi
- Pression de fonctionnement40 psi
- Diamètre intérieur du tube2-1/2 po
- Diamètre extérieur du tube3 po
- Épaisseur du mur1/4 po
Détails
- CouleurEffacer
- Duromètre65A
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielPVC
- Plage de température-40° à 140° F
- CUP_NON193005971625
Aperçu
- Cette tubulure en PVC de haute pureté est fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et certifiée conforme aux normes 3A pour les applications alimentaires, de boissons, laitières et pharmaceutiques
- Il est également renforcé avec un fil d’acier pour résister à des pressions plus élevées et réduire l’accumulation d’électricité statique
- Le PVC est utilisé à des fins générales et peut résister à une vaste gamme de produits chimiques