Motion
ZUSA-HT-3595
Tubulure de scellement USA - 3/4 po DI, 1 po DE, 2 pi de longueur, matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI11450322
N° MFRZUSA-HT-3595
Prix16.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement USA - 3/4 po DI, 1 po DE, 2 pi de longueur, matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI11450322
N° MFRZUSA-HT-3595
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
Prix16.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    3/4 po
  • Longueur
    2 pi
  • Pression de fonctionnement
    70 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    3/4 po
  • Diamètre extérieur du tube
    1 po
  • Épaisseur du mur
    1/8 po

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Duromètre
    65A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    PVC
  • Plage de température
    -40° à 140° F
  • CUP_NON
    193005971885

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-HT-3595 3A PV RENFORCÉ DE FIL D’ACIER
  • Cette tubulure en PVC de haute pureté est fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et certifiée conforme aux normes 3A pour les applications alimentaires, de boissons, laitières et pharmaceutiques
  • Il est également renforcé avec un fil d’acier pour résister à des pressions plus élevées et réduire l’accumulation d’électricité statique
  • Le PVC est utilisé à des fins générales et peut résister à une vaste gamme de produits chimiques

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif