Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure1/2 po
- Longueur5 pi
- Pression de fonctionnement120 psi
- Diamètre intérieur du tube1/8 po
- Diamètre extérieur du tube1/4 po
- Épaisseur du mur1/16 po
Détails
- CouleurEffacer
- Duromètre90A
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielPolyuréthane
- Plage de température-80° à 150° F
- CUP_NON193005144173
Aperçu
- Cette tubulure en polyuréthane répond aux normes de la FDA et de la NSF et est souvent utilisée pour l’eau potable, ainsi que pour les applications alimentaires et de boissons
- Il est plus résistant et plus résistant à l’abrasion que les tubes en silicone, mais pas aussi flexible