Motion
ZUSA-HT-1544
Tubulure de scellement pour les États-Unis - DI 3/8 po, DI 17/32 po, longueur 2 pi, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11450339
N° MFRZUSA-HT-1544
Prix10.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement pour les États-Unis - DI 3/8 po, DI 17/32 po, longueur 2 pi, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11450339
N° MFRZUSA-HT-1544
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
Prix10.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    1-3/8 po
  • Longueur
    2 pi
  • Pression de fonctionnement
    200 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    3/8 po
  • Diamètre extérieur du tube
    17/32 po
  • Épaisseur du mur
    5/64 po

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Duromètre
    90A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Type de renforcement
    Tresse en polyester
  • Plage de température
    -80° à 160° F
  • CUP_NON
    193005144753

Aperçu

Description du fabricant
BAIGNOIRE EN POLYURÉTHANE RENFORCÉ ZUSA-HT-1544
  • Ce polyuréthane est renforcé par une tresse en polyester conforme aux normes FDA et NSF et est souvent utilisé pour l’eau potable, ainsi que pour les applications alimentaires et de boissons
  • Il est plus résistant et plus résistant à l’abrasion que les tubes en silicone, mais pas aussi flexible

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif