Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure1-3/8 po
- Longueur2 pi
- Pression de fonctionnement200 psi
- Diamètre intérieur du tube1/2 po
- Diamètre extérieur du tube21/32 po
- Épaisseur du mur5/64 po
Détails
- CouleurEffacer
- Duromètre90A
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielPolyuréthane
- Type de renforcementTresse en polyester
- Plage de température-80° à 160° F
- CUP_NON193005144777
Aperçu
- Ce polyuréthane est renforcé par une tresse en polyester conforme aux normes FDA et NSF et est souvent utilisé pour l’eau potable, ainsi que pour les applications alimentaires et de boissons
- Il est plus résistant et plus résistant à l’abrasion que les tubes en silicone, mais pas aussi flexible