Motion
ZUSA-HT-1362
Tubulure de scellement USA - 1/16 po DI, 3/16 po DE, 5 pi de longueur, matériau en latex
N° D’ARTICLE MI11450348
N° MFRZUSA-HT-1362
Prix15.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement USA - 1/16 po DI, 3/16 po DE, 5 pi de longueur, matériau en latex
N° D’ARTICLE MI11450348
N° MFRZUSA-HT-1362
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
Prix15.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    1 po
  • Longueur
    5 pi
  • Pression de fonctionnement
    40 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    1/16 po
  • Diamètre extérieur du tube
    3/16 po
  • Épaisseur du mur
    1/16 po

Détails

  • Couleur
    Ambre
  • Duromètre
    40A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Latex
  • Plage de température
    30° à 100° F
  • CUP_NON
    193005142735

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE EN LATEX ZUSA-HT-1362 - D.I. 1/16" X 3
  • Le latex est naturellement très résistant et s’étire et se comprime mieux que les autres matériaux en caoutchouc
  • Ce tube en latex est extra doux, ce qui le rend facile à utiliser, mais il est encore plus résistant que les autres tubes en caoutchouc

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif