Motion
ZUSA-HT-1571
Tubulure de scellement USA - 1/8 po DI, 3/16 po DE, 2 pi de longueur, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI11450360
N° MFRZUSA-HT-1571
Prix4.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement USA - 1/8 po DI, 3/16 po DE, 2 pi de longueur, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI11450360
N° MFRZUSA-HT-1571
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
Prix4.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    1-1/2 po
  • Longueur
    2 pi
  • Pression de fonctionnement
    300 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    1/8 po
  • Diamètre extérieur du tube
    3/16 po
  • Épaisseur du mur
    1/32 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Duromètre
    70D
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Nylon
  • Plage de température
    -100° à 250° F
  • CUP_NON
    193005145057

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE EN NYLON ZUSA-HT-1571 POUR AIR - 1/8"
  • Ce tube en nylon est dur, mais flexible et est souvent utilisé pour les conduites d’air

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif