Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure4-1/4 po
- Longueur2 pi
- Pression de fonctionnement300 psi
- Diamètre intérieur du tube3/8 po
- Diamètre extérieur du tube1/2 po
- Épaisseur du mur1/16 po
Détails
- CouleurNoir
- Duromètre70D
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielNylon
- Plage de température-100° à 250° F
- CUP_NON193005145101
Aperçu
- Ce tube en nylon est dur, mais flexible et est souvent utilisé pour les conduites d’air