Motion
ZUSA-HT-2769
Tubulure de scellement USA - 0.170 po DI, 1/4 po DE, 5 pi Longueur, matériau Nylon 12
N° D’ARTICLE MI11450367
N° MFRZUSA-HT-2769
Prix10.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement USA - 0.170 po DI, 1/4 po DE, 5 pi Longueur, matériau Nylon 12
N° D’ARTICLE MI11450367
N° MFRZUSA-HT-2769
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
Prix10.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    1 po
  • Longueur
    5 pi
  • Pression de fonctionnement
    500 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    0.170 po
  • Diamètre extérieur du tube
    1/4 po
  • Épaisseur du mur
    0.040 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Duromètre
    68D
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Nylon 12
  • Plage de température
    -40° à 240° F
  • CUP_NON
    193005972349

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE EN NYLON ZUSA-HT-2769 D.O.T. - ROUGE -
  • Les tubes D.O.T répondent aux normes définies par SAE J844 et FMVSS 106 pour les systèmes de freinage pneumatique
  • Ce matériau présente une résistance exceptionnelle à l’abrasion, aux produits chimiques, aux chocs, à l’humidité et à la température

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif