Motion
ZUSA-HT-3016
Tubulure de scellement USA - 0.376 po DI, 1/2 po DE, 2 pi Longueur, matériau Nylon 12
N° D’ARTICLE MI11450381
N° MFRZUSA-HT-3016
Prix10.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement USA - 0.376 po DI, 1/2 po DE, 2 pi Longueur, matériau Nylon 12
N° D’ARTICLE MI11450381
N° MFRZUSA-HT-3016
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
Prix10.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    2-1/4 po
  • Longueur
    2 pi
  • Pression de fonctionnement
    400 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    0.376 po
  • Diamètre extérieur du tube
    1/2 po
  • Épaisseur du mur
    0.062 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Duromètre
    68D
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Nylon 12
  • Type de renforcement
    Tresse en nylon
  • Plage de température
    -40° à 240° F
  • CUP_NON
    193005972486

Aperçu

Description du fabricant
BAIGNOIRE EN NYLON RENFORCÉ DE ZUSA-HT-3016 D.O.T.
  • Les tubes D.O.T répondent aux normes définies par SAE J844 et FMVSS 106 pour les systèmes de freinage pneumatique
  • Ce matériau présente une résistance exceptionnelle à l’abrasion, aux produits chimiques, aux chocs, à l’humidité et à la température

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif