Motion
ZUSA-HT-2908
Tubulure de scellement USA - 5/16 po DI, 7/16 po DE, 100 pi de longueur, matériau Viton
N° D’ARTICLE MI11450388
N° MFRZUSA-HT-2908
Prix courant 2,059.39 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement USA - 5/16 po DI, 7/16 po DE, 100 pi de longueur, matériau Viton
N° D’ARTICLE MI11450388
N° MFRZUSA-HT-2908
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
Prix courant de 2,059.39 $/chaque pour votre prix

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-HT-2908 TUBES VITON - 5/16" DI X 7
  • Les tubes Viton résistent à une grande variété de produits chimiques, d’huiles et de carburants et sont plus flexibles que les tubes en PTFE

Spécifications

  • Diamètre intérieur du tube
    5/16 po
  • Diamètre extérieur du tube
    7/16 po
  • Longueur
    100 pi
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Viton
  • Couleur
    Noir
  • Duromètre
    75A
  • CUP_NON
    193005972554
  • Épaisseur du mur
    1/16 po
  • Plage de température
    -10° à 480° F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif