Motion
ZUSA-HT-276
Tubulure de scellement USA - 1/8 po DI, 1/4 po DE, 50 pi de longueur, matériau Viton
N° D’ARTICLE MI11450393
N° MFRZUSA-HT-276
Prix469.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement USA - 1/8 po DI, 1/4 po DE, 50 pi de longueur, matériau Viton
N° D’ARTICLE MI11450393
N° MFRZUSA-HT-276
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
Prix469.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Diamètre intérieur du tube
    1/8 po
  • Diamètre extérieur du tube
    1/4 po
  • Épaisseur du mur
    1/16 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Duromètre
    75A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Viton
  • Plage de température
    -10° à 480° F
  • CUP_NON
    193005149222

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-HT-276 TUBES VITON - 1/8" DI X 1/4
  • Les tubes Viton résistent à une grande variété de produits chimiques, d’huiles et de carburants et sont plus flexibles que les tubes en PTFE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif