Motion
TRESSE EN POLYESTER RENFORCÉE ZUSA-HT-3995

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-3995 POLYESTER BRAID REINFORCED

Scellement É.-U. - 25 pi Longueur
N° D’ARTICLE MI11450818
N° MFRZUSA-HT-3995 POLYESTER BRAID REINFORCED
Prix655.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-3995 POLYESTER BRAID REINFORCED

Scellement É.-U. - 25 pi Longueur
N° D’ARTICLE MI11450818
N° MFRZUSA-HT-3995 POLYESTER BRAID REINFORCED
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
Prix655.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    50 mm
  • Diamètre intérieur
    20 mm
  • Longueur
    25 pi
  • Pression de fonctionnement
    220 psi
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Épaisseur du mur
    4 mm

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Duromètre
    70A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Silicone
  • Type de renforcement
    Tresse en polyester
  • Plage de température
    -80° à 420° F
  • CUP_NON
    193005071493

Aperçu

Description du fabricant
TRESSE EN POLYESTER RENFORCÉE ZUSA-HT-3995
  • Ce tube en silicone de haute pureté est durci au platine, fabriqué à partir de matériaux conformes à la FDA et certifié conforme aux normes 3A pour les applications alimentaires, de boissons, laitières et pharmaceutiques
  • Il est également renforcé par une tresse en polyester pour résister à des pressions plus élevées