Motion
ZUSA-HT-3777
Tubulure de scellement pour les États-Unis - D.I. 4 mm, D.E. 8 mm, Longueur 50 pi, matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI11450977
N° MFRZUSA-HT-3777
Price 84.66 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement pour les États-Unis - D.I. 4 mm, D.E. 8 mm, Longueur 50 pi, matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI11450977
N° MFRZUSA-HT-3777

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 84.66 $/chaque

Specifications

Dimensions

  • Bend Radius
    10 mm
  • Length
    50 ft
  • Operating Pressure
    30 psi
  • Tube Inner Diameter
    4 mm
  • Tube Outer Diameter
    8 mm
  • Wall Thickness
    2 mm

Details

  • Color
    Clear
  • Durometer
    70A
  • ManufacturerName (description attribute)
    USA Sealing Inc
  • Material
    PVC
  • Temperature Range
    -40° to 140° F
  • UPC_NO
    193005073831

Overview

Mfr description
ZUSA-HT-3777 3A PVC TUBING - 4MM ID X 8M
  • This high purity PVC tubing is made of FDA compliant materials and certified to 3A standards for food, beverage, dairy, and pharmaceutical applications
  • It is colorless and clear to easily observe flow
  • PVC is used for general purposes and can withstand a wide range of chemicals

You May Also Like

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text

Customers Also Bought