Motion
ZUSA-HT-4041
Tubulure de scellement USA - D.I. 20 mm, D.E. 29 mm, longueur de 1 pi, matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI11451193
N° MFRZUSA-HT-4041
Prix12.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement USA - D.I. 20 mm, D.E. 29 mm, longueur de 1 pi, matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI11451193
N° MFRZUSA-HT-4041
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
Prix12.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    20 mm
  • Longueur
    1 pi
  • Pression de fonctionnement
    85 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    20 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    29 mm
  • Épaisseur du mur
    4.5 mm

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Duromètre
    70A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    PVC
  • Plage de température
    -40° à 140° F
  • CUP_NON
    193005076986

Aperçu

Description du fabricant
FIL D’ACIER RENFORCÉ ZUSA-HT-4041 3A PV
  • Cette tubulure en PVC de haute pureté est fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et certifiée conforme aux normes 3A pour les applications alimentaires, de boissons, laitières et pharmaceutiques
  • Il est également renforcé avec un fil d’acier pour résister à des pressions plus élevées et réduire l’accumulation d’électricité statique
  • Le PVC est utilisé à des fins générales et peut résister à une vaste gamme de produits chimiques