Motion
ZUSA-HT-3898
Tubulure de scellement USA - DI 2 mm, D.E 4 mm, Longueur 10 pi, Matériau en latex
N° D’ARTICLE MI11451200
N° MFRZUSA-HT-3898
Price$39.79/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement USA - DI 2 mm, D.E 4 mm, Longueur 10 pi, Matériau en latex
N° D’ARTICLE MI11451200
N° MFRZUSA-HT-3898
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
Votre prix39.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    6 mm
  • Longueur
    10 pi
  • Pression de fonctionnement
    30 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    2 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    4 mm
  • Épaisseur du mur
    1 mm

Details

  • Couleur
    Ambre
  • Duromètre
    40A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Latex
  • Plage de température
    30° à 100° F
  • CUP_NON
    193005077068

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE EN LATEX ZUSA-HT-3898 - D.I. 2MM X 4MM
  • Le latex est naturellement très résistant et s’étire et se comprime mieux que les autres matériaux en caoutchouc
  • Ce tube en latex est extra doux, ce qui le rend facile à utiliser, mais il est encore plus résistant que les autres tubes en caoutchouc

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté