Motion
ZUSA-HT-3905
Tubulure de scellement USA - DI 3 mm, D.E 5 mm, Longueur 10 pi, Matériau en latex
N° D’ARTICLE MI11451201
N° MFRZUSA-HT-3905
Prix45.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement USA - DI 3 mm, D.E 5 mm, Longueur 10 pi, Matériau en latex
N° D’ARTICLE MI11451201
N° MFRZUSA-HT-3905
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
Prix45.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    6 mm
  • Longueur
    10 pi
  • Pression de fonctionnement
    30 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    3 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    5 mm
  • Épaisseur du mur
    1 mm

Détails

  • Couleur
    Ambre
  • Duromètre
    40A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Latex
  • Plage de température
    30° à 100° F
  • CUP_NON
    193005077075

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE EN LATEX ZUSA-HT-3905 - D.I. 3MM X 5MM
  • Le latex est naturellement très résistant et s’étire et se comprime mieux que les autres matériaux en caoutchouc
  • Ce tube en latex est extra doux, ce qui le rend facile à utiliser, mais il est encore plus résistant que les autres tubes en caoutchouc

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté