Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure50 mm
- Longueur2 pi
- Pression de fonctionnement145 psi
- Diamètre intérieur du tube6 mm
- Diamètre extérieur du tube11 mm
- Épaisseur du mur2.5 mm
Détails
- CouleurNoir
- Duromètre70A
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielViton
- Type de renforcementTresse aramide
- Plage de température-10° à 400° F
- CUP_NON193005077952
Aperçu
- Les tubes Viton résistent à une grande variété de produits chimiques, d’huiles et de carburants
- Il est également renforcé par une tresse en aramide pour résister à des pressions plus élevées