Spécifications
Dimensions
- Pour le diamètre extérieur du tube1/4 po
Détails
- Matériau du jointCaoutchouc EPDM
- MatérielLaiton
- FormeDroit
- StyleDroit pour homme
- Plage de température-40° à 400° F
- Type de filBSPP Homme
- Pression de service2,900 psi
Aperçu
- Les raccords d’instrumentation sont similaires aux raccords de compression, mais comprennent deux manchons qui offrent une meilleure puissance de préhension pour les applications à pression élevée
- Le laiton a une bonne résistance à la corrosion et peut résister à l’eau chaude et froide.