Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 18 mm
Détails
- Type d’adaptateurFiche d’instrumentation
- Style de fin 1Tube
- Numéro CUP du fabricant193005082901
- MatérielLaiton
- FormeFiche
- StyleFiche
- Plage de température-40° à 400 °F
- CUP_NON193005082901
- Pression de service2,900 psi
Aperçu
Description du fabricant
ZUSA-TF-YL-712 INSTRUMENT À DOUBLE VIROLE
- Les raccords d’instrumentation sont similaires aux raccords de compression, mais comprennent deux manchons qui offrent une meilleure puissance de préhension pour les applications à pression élevée
- Le laiton a une bonne résistance à la corrosion et peut résister à l’eau chaude et froide.