Motion
ZUSA-TF-YL-713

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-TF-YL-713

Scellement É.-U. - Laiton
N° D’ARTICLE MI11451596
N° MFRZUSA-TF-YL-713
Prix19.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-TF-YL-713

Scellement É.-U. - Laiton
N° D’ARTICLE MI11451596
N° MFRZUSA-TF-YL-713
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
Prix19.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    10 mm

Détails

  • Type d’adaptateur
    Fiche d’instrumentation
  • Style de fin 1
    Tube
  • Numéro CUP du fabricant
    193005082918
  • Matériel
    Laiton
  • Forme
    Fiche
  • Style
    Fiche
  • Plage de température
    -40° à 400 °F
  • CUP_NON
    193005082918
  • Pression de service
    2,900 psi

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-TF-YL-713 INSTRUMENT À DOUBLE VIROLE
  • Les raccords d’instrumentation sont similaires aux raccords de compression, mais comprennent deux manchons qui offrent une meilleure puissance de préhension pour les applications à pression élevée
  • Le laiton a une bonne résistance à la corrosion et peut résister à l’eau chaude et froide.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon