Motion
ZUSA-TF-YL-727

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-TF-YL-727

Scellement É.-U. - Laiton
N° D’ARTICLE MI11451610
N° MFRZUSA-TF-YL-727
Prix10.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-TF-YL-727

Scellement É.-U. - Laiton
N° D’ARTICLE MI11451610
N° MFRZUSA-TF-YL-727

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour le diamètre extérieur du tube
    1/4 po

Détails

  • Matériel
    Laiton
  • Forme
    Manchon
  • Style
    Manchon
  • Plage de température
    -40° à 400° F
  • Pression de service
    2,350 psi

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-TF-YL-727 INSTRUMENT À DOUBLE VIROLE
  • Les raccords d’instrumentation sont similaires aux raccords de compression, mais comprennent deux manchons qui offrent une meilleure puissance de préhension pour les applications à pression élevée
  • Le laiton a une bonne résistance à la corrosion et peut résister à l’eau chaude et froide.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté