Motion
BULK-CAM-HXT-4

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CAM-HXT-4

Scellement aux États-Unis -
N° D’ARTICLE MI11451770
N° MFRBULK-CAM-HXT-4
Prix8.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CAM-HXT-4

Scellement aux États-Unis -
N° D’ARTICLE MI11451770
N° MFRBULK-CAM-HXT-4
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
Prix8.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    4 po
  • Diamètre intérieur
    4 po
  • Diamètre extérieur
    4.87 po
  • Épaisseur
    0.31 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de couplage
    Extra épais
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Buna-N
  • Quantité du colis
    1
  • Plage de température
    -40° à 250° F
  • CUP_NON
    193005437589
  • Avec écran
    Non

Aperçu

Description du fabricant
BULK-CAM-HXT-4 CAMES BUNA-N EXTRA ÉPAISSES ET
  • Ces joints d'étanchéité sont utilisés pour assurer un joint étanche lors du raccordement des flexibles avec des connexions à verrou à came
  • Le Buna-N est solide et a une bonne résistance aux huiles, aux carburants et à l’eau
  • Le joint très épais maintient un joint étanche même après l’usure des raccords pendant une utilisation prolongée.