Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord3/4 po
- Diamètre intérieur0.88 po
- Taille du filet100
- Diamètre extérieur1.38 po
- Épaisseur0.22 po
Details
- CouleurRouge
- Type de couplageÉcran
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielSilicone
- Quantité du colis1
- Matériau de l’écranAcier inoxydable 316
- Spécifications respectéesFDA
- Plage de température-80° à 450° F
- CUP_NON193005438333
- Avec écranOui
Aperçu
Description du fabricant
ZUSA-CAM-S100S-3/4 CAM DE SILICONE DE LA FDA ET
- Ces joints d'étanchéité sont utilisés pour assurer un joint étanche lors du raccordement des flexibles avec des connexions à verrou à came
- Les joints d’étanchéité Camlock avec écran offrent une protection et une contrainte au sein de votre système de traitement
- Le silicone est mieux connu pour sa capacité à résister à des températures élevées et basses et il est également plus résistant que les autres matériaux en caoutchouc
- Ils sont fabriqués à partir de matériaux conformes à la FDA.