Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord4 po
- Diamètre intérieur4.00 po
- Diamètre extérieur4.87 po
- Épaisseur0.25 po
Détails
- CouleurNoir
- Type de couplageMétal détectable
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielBuna-N
- Quantité du colis1
- Spécifications respectéesFDA
- Plage de température-40° à 250° F
- CUP_NON193005438623
- Avec écranNon
Aperçu
- Ces joints d'étanchéité sont utilisés pour assurer un joint étanche lors du raccordement des flexibles avec des connexions à verrou à came
- Les remplisseurs métalliques permettent à ces joints d’étanchéité FDA d’être ramassés par les systèmes de détection des métaux s’ils se déchirent ou tombent dans le flux de processus
- Le Buna-N est solide et a une bonne résistance aux huiles, aux carburants et à l’eau.