Motion
ZUSA-CAM-VMD-3

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CAM-VMD-3

Scellement aux États-Unis -
N° D’ARTICLE MI11451814
N° MFRZUSA-CAM-VMD-3
Prix46.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CAM-VMD-3

Scellement aux États-Unis -
N° D’ARTICLE MI11451814
N° MFRZUSA-CAM-VMD-3
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
Prix46.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    3 po
  • Diamètre intérieur
    3.00 po
  • Diamètre extérieur
    3.72 po
  • Épaisseur
    0.25 po

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Type de couplage
    Métal détectable
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Viton
  • Quantité du colis
    1
  • Spécifications respectées
    FDA
  • Plage de température
    -15° à 400° F
  • CUP_NON
    193005438722
  • Avec écran
    Non

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-CAM-VMD-3 MÉTAL DÉTECTABLE FDA VITO
  • Ces joints d'étanchéité sont utilisés pour assurer un joint étanche lors du raccordement des flexibles avec des connexions à verrou à came
  • Les remplisseurs métalliques permettent à ces joints d’étanchéité FDA d’être ramassés par les systèmes de détection des métaux s’ils se déchirent ou tombent dans le flux de processus
  • Viton offre une excellente résistance aux produits chimiques, aux carburants, aux huiles et à la chaleur.