Motion
ZUSA-CAM-VFEP-1

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CAM-VFEP-1

Scellement aux États-Unis -
N° D’ARTICLE MI11451831
N° MFRZUSA-CAM-VFEP-1
Prix52.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CAM-VFEP-1

Scellement aux États-Unis -
N° D’ARTICLE MI11451831
N° MFRZUSA-CAM-VFEP-1
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
Prix52.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1 po
  • Diamètre intérieur
    1.06 po
  • Diamètre extérieur
    1.56 po
  • Épaisseur
    0.25 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de couplage
    Encapsulé
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Viton encapsulé FEP
  • Quantité du colis
    1
  • Plage de température
    -40° à 400°F
  • CUP_NON
    193005437619
  • Avec écran
    Non

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-CAM-VFEP-1 VITON ENCAPSULÉ FEP C
  • Ces joints d'étanchéité sont utilisés pour assurer un joint étanche lors du raccordement des flexibles avec des connexions à verrou à came
  • La coquille en FEP améliore la résistance aux produits chimiques et aux températures élevées, tout en maintenant la compressibilité du noyau de viton
  • Viton offre une excellente résistance aux produits chimiques, aux carburants, aux huiles et à la chaleur.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté