Motion
ZUSA-CAM-VFEP-2-1/2

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CAM-VFEP-2-1/2

Scellement aux États-Unis -
N° D’ARTICLE MI11451835
N° MFRZUSA-CAM-VFEP-2-1/2
Prix76.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CAM-VFEP-2-1/2

Scellement aux États-Unis -
N° D’ARTICLE MI11451835
N° MFRZUSA-CAM-VFEP-2-1/2
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
Prix76.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    2-1/2 po
  • Diamètre intérieur
    2.38 po
  • Diamètre extérieur
    3.13 po
  • Épaisseur
    0.25 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de couplage
    Encapsulé
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Viton encapsulé FEP
  • Quantité du colis
    1
  • Plage de température
    -40° à 400°F
  • CUP_NON
    193005437640
  • Avec écran
    Non

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-CAM-VFEP-2-1/2 FIT ENCAPSULÉ FEP
  • Ces joints d'étanchéité sont utilisés pour assurer un joint étanche lors du raccordement des flexibles avec des connexions à verrou à came
  • La coquille en FEP améliore la résistance aux produits chimiques et aux températures élevées, tout en maintenant la compressibilité du noyau de viton
  • Viton offre une excellente résistance aux produits chimiques, aux carburants, aux huiles et à la chaleur.