Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord3 po
- Diamètre intérieur3 po
- Diamètre extérieur3.72 po
- Épaisseur0.25 po
Détails
- CouleurNoir
- Type de couplageEncapsulé
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielViton encapsulé FEP
- Quantité du colis1
- Plage de température-40° à 400°F
- CUP_NON193005437657
- Avec écranNon
Aperçu
- Ces joints d'étanchéité sont utilisés pour assurer un joint étanche lors du raccordement des flexibles avec des connexions à verrou à came
- La coquille en FEP améliore la résistance aux produits chimiques et aux températures élevées, tout en maintenant la compressibilité du noyau de viton
- Viton offre une excellente résistance aux produits chimiques, aux carburants, aux huiles et à la chaleur.