Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord1 po
- Diamètre intérieur1.06 po
- Diamètre extérieur1.56 po
- Épaisseur0.25 po
Détails
- CouleurRouge
- Type de couplageEncapsulé
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielSilicone encapsulé en FEP
- Quantité du colis1
- Spécifications respectéesFDA
- Plage de température-40° à 400°F
- CUP_NON193005437688
- Avec écranNon
Aperçu
- Ces joints d'étanchéité sont utilisés pour assurer un joint étanche lors du raccordement des flexibles avec des connexions à verrou à came
- La coquille en FEP améliore la résistance aux produits chimiques et aux températures élevées, tout en maintenant la compressibilité du noyau en silicone
- Le silicone est mieux connu pour sa capacité à résister à des températures élevées et basses et il est également plus résistant que les autres matériaux en caoutchouc
- Ils sont fabriqués à partir de matériaux conformes à la FDA.