Spécifications
Dimensions
- Longueur10 pi
- Résistance à la traction100 psi
- Épaisseur1/16 po
- Largeur5/8 po
Détails
- Type de marche arrièreAdhésif acrylique
- Type de celluleCellule fermée
- CouleurNoir
- Déflexion par compression13 psi (à 25 %)
- Densité20 lb/pi3
- FermetéMoyen (9 - 13 psi)
- GradeStandard
- MatérielNéoprène
- FormeBande
- Plage de température-70° à 200° F
- TextureLisse
Aperçu
- Le néoprène est le matériau de mousse le plus couramment utilisé en raison de son bon équilibre entre résistance, huile, eau et résistance aux intempéries
- Les applications courantes comprennent les joints d’étanchéité industriels pour sceller l’eau, l’air, la poussière et d’autres articles environnementaux, les joints d’étanchéité automobiles et l’équipement sportif.