Spécifications
Dimensions
- Longueur24 po
- Résistance à la traction100 psi
- Épaisseur3/16 po
- Largeur12 po
Détails
- Type de marche arrièreAdhésif haute température (2 côtés)
- Type de celluleCellule fermée
- CouleurRouge
- Déflexion par compression10 psi (à 25 %)
- Densité42 lb/pi3
- FermetéMoyen (9 - 13 psi)
- GradeStandard
- MatérielSilicone
- FormeFeuille
- Plage de température-100° à 500° F
- TextureTexturé
Aperçu
- Le silicone offre une excellente résistance aux températures élevées et basses, à la compression, aux produits chimiques et aux intempéries
- Les applications comprennent les joints d’étanchéité, les écrans thermiques, les coupe-feu, les coussins et l’isolation pour une grande variété d’applications