Spécifications
Dimensions
- Longueur10 pi
- Résistance à la traction90 psi
- Épaisseur1/2 po
- Largeur36 po
Details
- Type de marche arrièreAdhésif haute température
- Type de celluleCellule fermée
- CouleurBleu
- Déflexion par compression10 psi (à 25 %)
- Densité39 lb/pi3
- FermetéMoyen (9 - 13 psi)
- GradeRetardateur d’incendie
- MatérielSilicone
- FormeRouleau
- Plage de température-100° à 500° F
- TextureTexturé
Aperçu
Description du fabricant
ZUSA-FRS-HTPSA-208 SILICE RÉSISTANTE AU FEU
- Le silicone offre une excellente résistance aux températures élevées et basses, à la compression, aux produits chimiques et aux intempéries
- Les applications comprennent les joints d’étanchéité, les écrans thermiques, les coupe-feu, les coussins et l’isolation pour une grande variété d’applications
- Cette mousse de silicone est homologuée UL pour son retard de flamme.