Spécifications
Dimensions
- Longueur12 po
- Résistance à la traction45 psi
- Épaisseur3/8 po
- Largeur12 po
Détails
- Type de marche arrièreAdhésif haute température
- Type de celluleCellule fermée
- CouleurGris
- Déflexion par compression9 psi (à 25 %)
- Densité22 lb/pi3
- FermetéMoyen (9 - 13 psi)
- GradeNourriture
- MatérielSilicone
- FormeFeuille
- Plage de température-60° à 400° F
- TextureUltra lisse
Aperçu
- Le silicone offre une excellente résistance aux températures élevées et basses, à la compression, aux produits chimiques et aux intempéries
- Les applications comprennent les joints d’étanchéité, les écrans thermiques, les coupe-feu, les coussins et l’isolation pour une grande variété d’applications
- Cette mousse de silicone est faite de matériaux de la FDA et est plus légère et plus résistante que la plupart des mousses de silicone
- Il est également homologué UL pour son retard de flamme.