Motion
ZUSASSR-FDA-120

USA INDUSTRIALS INC
ZUSASSR-FDA-120

Mousse scellante, feuille de mousse, rouleau de mousse, joint de mousse, éponge, caoutchouc éponge, feuille éponge, rouleau éponge, joint éponge, coupe-froid, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, mousse de silicone, silicone, joint haute température, mousse ignifuge, silicone ignifuge, mousse de silicone ignifuge, mousse souple, silicone souple, mousse de silicone souple, mousse FDA, silicone FDA, mousse de silicone -
N° D’ARTICLE MI11452887
N° MFRZUSASSR-FDA-120
Prix700.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSASSR-FDA-120

Mousse scellante, feuille de mousse, rouleau de mousse, joint de mousse, éponge, caoutchouc éponge, feuille éponge, rouleau éponge, joint éponge, coupe-froid, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, mousse de silicone, silicone, joint haute température, mousse ignifuge, silicone ignifuge, mousse de silicone ignifuge, mousse souple, silicone souple, mousse de silicone souple, mousse FDA, silicone FDA, mousse de silicone -
N° D’ARTICLE MI11452887
N° MFRZUSASSR-FDA-120
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
Prix700.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    24 po
  • Résistance à la traction
    45 psi
  • Épaisseur
    1/2 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Adhésif haute température
  • Type de cellule
    Cellule fermée
  • Couleur
    Gris
  • Déflexion par compression
    9 psi (à 25 %)
  • Densité
    22 lb/pi3
  • Fermeté
    Moyen (9 - 13 psi)
  • Grade
    Nourriture
  • Matériel
    Silicone
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    -60° à 400° F
  • Texture
    Ultra lisse

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DE MOUSSE DE SILICONE ZUSASSR-FDA-120 FDA
  • Le silicone offre une excellente résistance aux températures élevées et basses, à la compression, aux produits chimiques et aux intempéries
  • Les applications comprennent les joints d’étanchéité, les écrans thermiques, les coupe-feu, les coussins et l’isolation pour une grande variété d’applications
  • Cette mousse de silicone est faite de matériaux de la FDA et est plus légère et plus résistante que la plupart des mousses de silicone
  • Il est également homologué UL pour son retard de flamme.