Spécifications
Dimensions
- Longueur8 pi
- Résistance à la traction100 psi
- Épaisseur1/16 po
- Largeur2 po
Détails
- Type de marche arrièreAdhésif haute température
- Type de celluleCellule fermée
- CouleurNoir
- Déflexion par compression11 psi (à 25 %)
- Densité39 lb/pi3
- FermetéMoyen (9 - 13 psi)
- GradeStandard
- MatérielSilicone
- FormeBande
- Plage de température-100° à 500° F
- TextureTexturé
Aperçu
- Le silicone offre une excellente résistance aux températures élevées et basses, à la compression, aux produits chimiques et aux intempéries
- Les applications comprennent les joints d’étanchéité, les écrans thermiques, les coupe-feu, les coussins et l’isolation pour une grande variété d’applications
- Cette mousse de silicone est noire pour s’intégrer à la machinerie et à l’équipement.