Motion
ZUSASSR-B-114

USA INDUSTRIALS INC
ZUSASSR-B-114

Mousse de scellement, feuille de mousse, rouleau de mousse, joint d’étanchéité en mousse, éponge, caoutchouc éponge, feuille éponge, rouleau éponge, joint éponge, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, mousse de silicone, silicone, joint d’étanchéité haute température, mousse haute température -
N° D’ARTICLE MI11452918
N° MFRZUSASSR-B-114
Prix123.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSASSR-B-114

Mousse de scellement, feuille de mousse, rouleau de mousse, joint d’étanchéité en mousse, éponge, caoutchouc éponge, feuille éponge, rouleau éponge, joint éponge, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, mousse de silicone, silicone, joint d’étanchéité haute température, mousse haute température -
N° D’ARTICLE MI11452918
N° MFRZUSASSR-B-114
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
Prix123.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    24 po
  • Résistance à la traction
    100 psi
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Adhésif haute température
  • Type de cellule
    Cellule fermée
  • Couleur
    Noir
  • Déflexion par compression
    11 psi (à 25 %)
  • Densité
    39 lb/pi3
  • Fermeté
    Moyen (9 - 13 psi)
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Silicone
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    -100° à 500° F
  • Texture
    Texturé

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE EN MOUSSE DE SILICONE NOIR ZUSASSR-B-114
  • Le silicone offre une excellente résistance aux températures élevées et basses, à la compression, aux produits chimiques et aux intempéries
  • Les applications comprennent les joints d’étanchéité, les écrans thermiques, les coupe-feu, les coussins et l’isolation pour une grande variété d’applications
  • Cette mousse de silicone est noire pour s’intégrer à la machinerie et à l’équipement.