Motion
ZUSASSR-F-14
Mousse d’étanchéité, feuille de mousse, rouleau de mousse, joint d’étanchéité en mousse, éponge, caoutchouc éponge, feuille éponge, rouleau éponge, joint éponge, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, mousse de silicone, silicone, joint haute température, mousse haute température, mousse ferme, silicone ferme, mousse de silicone ferme -
N° D’ARTICLE MI11452934
N° MFRZUSASSR-F-14
Prix159.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mousse d’étanchéité, feuille de mousse, rouleau de mousse, joint d’étanchéité en mousse, éponge, caoutchouc éponge, feuille éponge, rouleau éponge, joint éponge, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, mousse de silicone, silicone, joint haute température, mousse haute température, mousse ferme, silicone ferme, mousse de silicone ferme -
N° D’ARTICLE MI11452934
N° MFRZUSASSR-F-14
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
Prix159.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Résistance à la traction
    200 psi
  • Épaisseur
    3/8 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Adhésif haute température
  • Type de cellule
    Cellule fermée
  • Couleur
    Rouge
  • Déflexion par compression
    17 psi (à 25 %)
  • Densité
    50 lb/pi3
  • Fermeté
    Ferme (14+ psi)
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Silicone
  • Forme
    Bande
  • Plage de température
    -100° à 500° F
  • Texture
    Texturé

Aperçu

Description du fabricant
BANDE DE MOUSSE DE SILICONE FERME ZUSASSR-F-14 AVEC
  • Le silicone offre une excellente résistance aux températures élevées et basses, à la compression, aux produits chimiques et aux intempéries
  • Les applications comprennent les joints d’étanchéité, les écrans thermiques, les coupe-feu, les coussins et l’isolation pour une grande variété d’applications
  • Ce silicone ferme est plus résistant et plus durable que notre offre standard pour les applications les plus exigeantes.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good