Spécifications
Dimensions
- Longueur78 po
- Résistance à la traction20 psi
- Épaisseur2 po
- Largeur39 po
Détails
- Type de marche arrièreAdhésif acrylique
- Type de celluleCellule ouverte
- CouleurNoir
- Déflexion par compression0.9 psi (à 25 %)
- Densité2 lb/pi3
- FermetéTrès doux (0 - 4 psi)
- GradeStandard
- MatérielPolyuréthane
- FormeFeuille
- Plage de température-20° à 180° F
- TextureLisse
Aperçu
- La mousse de polyuréthane est un matériau polyvalent utilisé pour l’absorption des chocs et l’amorti
- C’est un choix commun pour les applications d’emballage et d’isolation.