Motion
ZUSA-PU-40
Mousse de scellement USA, feuille de mousse, éponge en rouleau de mousse, caoutchouc éponge, feuille éponge, rouleau éponge, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, polyuréthane, PU, mousse de polyuréthane, mousse de PU -
N° D’ARTICLE MI11453212
N° MFRZUSA-PU-40
Prix73.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mousse de scellement USA, feuille de mousse, éponge en rouleau de mousse, caoutchouc éponge, feuille éponge, rouleau éponge, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, polyuréthane, PU, mousse de polyuréthane, mousse de PU -
N° D’ARTICLE MI11453212
N° MFRZUSA-PU-40
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
Prix73.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    19 po
  • Résistance à la traction
    20 psi
  • Épaisseur
    1 po
  • Largeur
    19 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Adhésif acrylique
  • Type de cellule
    Cellule ouverte
  • Couleur
    Noir
  • Déflexion par compression
    0.9 psi (à 25 %)
  • Densité
    2 lb/pi3
  • Fermeté
    Très doux (0 - 4 psi)
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    -20° à 180° F
  • Texture
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DE MOUSSE DE POLYURÉTHANE ZUSA-PU-40 AVEC
  • La mousse de polyuréthane est un matériau polyvalent utilisé pour l’absorption des chocs et l’amorti
  • C’est un choix commun pour les applications d’emballage et d’isolation.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif