Spécifications
Dimensions
- Longueur12 po
- Résistance à la traction40 psi
- Épaisseur1/2 po
- Largeur12 po
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- Type de celluleCellule ouverte
- CouleurNoir
- Déflexion par compression6 psi (à 25 %)
- Densité10 lb/pi3
- FermetéSouple (5 - 8 psi)
- GradeEnsemble de compression basse
- MatérielPolyuréthane
- FormeFeuille
- Plage de température-40° à 225° F
- TextureLisse
Aperçu
- La mousse de polyuréthane est un matériau polyvalent utilisé pour l’absorption des chocs et l’amorti
- Grâce à sa structure microcellulaire, ce polyuréthane résiste à des périodes de compression répétitives et prolongées plus longtemps que les autres matériaux en mousse
- Il absorbe les chocs et est souvent utilisé à l’intérieur d’appareils et d’équipements qui doivent durer plusieurs années, comme les téléphones, les voitures et les casques.