Motion
ZUSA-MCP-45
Mousse de scellement USA, feuille de mousse, éponge en rouleau de mousse, caoutchouc éponge, feuille éponge, rouleau éponge, décapage des intempéries, scellage, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, polyuréthane, PU, mousse de polyuréthane, mousse PU, polyuréthane microcellulaire, mousse de polyuréthane microcellulaire -
N° D’ARTICLE MI11453234
N° MFRZUSA-MCP-45
Prix24.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mousse de scellement USA, feuille de mousse, éponge en rouleau de mousse, caoutchouc éponge, feuille éponge, rouleau éponge, décapage des intempéries, scellage, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, polyuréthane, PU, mousse de polyuréthane, mousse PU, polyuréthane microcellulaire, mousse de polyuréthane microcellulaire -
N° D’ARTICLE MI11453234
N° MFRZUSA-MCP-45
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
Prix24.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Résistance à la traction
    40 psi
  • Épaisseur
    3/16 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Adhésif acrylique
  • Type de cellule
    Cellule ouverte
  • Couleur
    Noir
  • Déflexion par compression
    6 psi (à 25 %)
  • Densité
    10 lb/pi3
  • Fermeté
    Souple (5 - 8 psi)
  • Grade
    Ensemble de compression basse
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    -40° à 225° F
  • Texture
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-MCP-45 MICROCELLULAIRES À DURÉE DE VIE PROLONGÉE
  • La mousse de polyuréthane est un matériau polyvalent utilisé pour l’absorption des chocs et l’amorti
  • Grâce à sa structure microcellulaire, ce polyuréthane résiste à des périodes de compression répétitives et prolongées plus longtemps que les autres matériaux en mousse
  • Il absorbe les chocs et est souvent utilisé à l’intérieur d’appareils et d’équipements qui doivent durer plusieurs années, comme les téléphones, les voitures et les casques.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif